キャンバスツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39341016 品番 510214
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,130 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐久性の高いキャンバス製です。
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。

幅(mm)255.6 奥行(mm)152.4 高さ(mm)355.6 ホワイト 用途工具などの運搬に。 トラスコ品番103-1873 材質キャンバス生地 質量(kg)1.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする