KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39341025
品番
5109
参考基準価格(税別)
¥19,770
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
キャンバス地の電工バケツです。ポリプロピレン製の底部分には排水用の孔が空いています。
色
ホワイト
用途
工具・資材の収納・整理に
トラスコ品番
114-0962
材質
キャンバス生地
質量(kg)
0.95
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
380