5141 ツールケース4色セット KLEIN TOOLS 39341059 5141 ツールケース4色セット KLEIN TOOLS 39341059 5141 ツールケース4色セット KLEIN TOOLS 39341059

ツールケース4色セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 39341059 品番 5141
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ジッパー付きのツールケースです。
4色セットです。

ブラウン、ブラック、グレー、レッド 材質キャンバス生地 用途工具・部品の携帯収納に トラスコ品番103-1855 質量(g)363 縦(mm)177.8 横(mm)317.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする