KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39341068
品番
5144BHB
参考基準価格(税別)
¥33,990
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。キックスタンド付で荷物をたくさん入れても安定します。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
355.6×177.8×254
色
オレンジ
用途
工具・資材の収納・整理に
トラスコ品番
103-6615
材質
ポリエチレン
幅(mm)
355.6
質量(kg)
0.91
直径(Φmm)
177.8
高さ(mm)
254
奥行(mm)
177.8