ツールポーチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39341086 品番 5241
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐久性の高いツールホルダです。
さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。

ブラック 材質1680デニール防弾繊維 形状ドライバー2本、プライヤー3丁、テープ1巻、ポケット1個 用途腰周りの工具収納に。 トラスコ品番103-3387 幅(mm)171.5 高さ(mm)260.4 質量(g)369 奥行(mm)101.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする