KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 腰袋
ツールポーチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39341095
品番
5242
参考基準価格(税別)
¥15,790
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐久性の高いツールホルダです。
さまざまなサイズのポケットが付いており、整理して収納することができます。
色
ブラック
材質
1680デニール防弾繊維
形状
ドライバー2本、プライヤー4丁、テープ1巻、ポケット1個
用途
腰周りの工具収納に。
トラスコ品番
103-3388
幅(mm)
190.5
高さ(mm)
241.3
質量(g)
540
奥行(mm)
101.6