KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
キャスター付ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39341156
品番
55452RTB
参考基準価格(税別)
¥57,890
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
6インチ(約15cm)のキャスターが付いており、約90kgまでの荷物を入れることができます。
口が大きく開くため、中身の確認が容易です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
482.6×317.5×355.6
色
ブラック
用途
工具などの運搬に。
トラスコ品番
103-1910
材質
600デニール防弾繊維
質量(kg)
8.62
耐荷重(kg)
90
ポケット数
24
外寸法・幅(mm)
482.6
外寸法・高さ(mm)
355.6
外寸法・奥行(mm)
317.5