※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 先端サイズNo.3 注文コード39341305 品番6036
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は先端形状・先端サイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。
クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。
先端は精密機械で加工されており、正確です。
グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)152.4 材質(グリップ)ゴム 用途盤内の狭い箇所のネジ締めに トラスコ品番114-1095 全長(mm)279.4 質量(g)160 材質(軸) 商品構成単品 刃先マグネットなし 色(グリップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする