ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 39341558 品番 85078
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

最も頻繁に使用されるドライバーを集めたセットです。
クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。
先端は精密機械で加工されており、正確です。
グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。

材質(グリップ)ゴム 用途制御盤・配線接続部・機器内部操作用に トラスコ品番114-1087 セット内容[[-]]5.0×75、[[-]]6.5×100、[[-]]8.0×38、[[-]]8.0×150、[[+]]No.1×75、[[+]]No.2×38、[[+]]No.2×100、[[+]]No.3×150 質量(g)800 材質(軸) 商品構成セット品 刃先マグネットなし 色(グリップ)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする