曜日別特売
9007-5K-15A-2T-FF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9007-5K-15A-2T-FF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342389
9007-5K-15A-2T-FF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342389

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
厚さ(mm)2
内容量1枚注文コード39342389品番9007-5K-15A-2T-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
呼び径(A)15厚さ(mm)2材質フッ素樹脂(PTFE)トラスコ品番115-2107質量(g)18呼び径(B)1/2使用圧力5Kボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12外径(mm)80内径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39342443
2023-01-21
用途: 機械部品の消耗品
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする