※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
15
100
15
20
25
32
40
50
65
80
厚さ(mm)
3
1.5
2
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39342407
品番
9007-5K-15A-3T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
3
材質
フッ素樹脂(PTFE)
トラスコ品番
115-2350
質量(g)
28
呼び径(B)
1/2
使用圧力
5K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
60
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
外径(mm)
80
内径(mm)
22