曜日別特売
9007-5K-25A-1.5T-RF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9007-5K-25A-1.5T-RF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342495
9007-5K-25A-1.5T-RF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ ニチアス 39342495

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)5Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39342495品番9007-5K-25A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
呼び径(A)25厚さ(mm)1.5材質フッ素樹脂(PTFE)トラスコ品番115-1724質量(g)7呼び径(B)1使用圧力5K外径(mm)65内径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする