ニチアス
ニチアスの 補修・シーリングテープ
ニチアスの シールテープ
ナフロンシールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
39343624
品番
9082-15M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)
-100〜260
トラスコ品番
115-3677
材質
フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
261
長さ(m)
15
JIS規格
無