曜日別特売
TKF12R100-T-16DR PR1225 チップ TKF 京セラ 39343762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード39343762品番TKF12R100-T-16DR PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,600
形状その他材質PR1225コーナー半径(mm)0.08厚さ(mm)3チップブレーカTタイプトラスコ品番649-5532
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39343762TKF12R100-T-16DR PR122540618067TKF12R100-T-16DR PR1225TKF12R100-T-16DR PR1225 チップ TKF 京セラ 40618067チップ TKF京セラ1箱(10個)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする