MGPM100-190Z-A93 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-190Z) SMC 39343964

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-190Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ種類A93
内容量1個注文コード39343964品番MGPM100-190Z-A93
参考基準価格(税別)¥109,730販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
オートスイッチ種類
A93
ストローク(mm)
190
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする