※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39344053
品番
AES2120
参考基準価格(税別)
¥23,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃数
2
刃長(mm)
25
材質
超硬合金(WC)
全長(mm)
75
トラスコ品番
424-2025
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12