※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39344069
品番
AES2140
参考基準価格(税別)
¥44,870
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃数
2
刃長(mm)
35
材質
超硬合金(WC)
全長(mm)
90
トラスコ品番
424-2041
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14