※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
NHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
極数
2
2
3
5
7
9
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39345469
品番
B2P-SHF-1AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
極数
2
トラスコ品番
436-1580
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
質量(g)
20
寸法A(mm)
2.5
定格電流(V)
3A
適合電線範囲 AWG(#)
28~22