サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
勝手
なし
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
20
注文コード
39345844
品番
PRDCN2020K10
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
円形
勝手
なし
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
362-6997