サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
勝手
なし
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
32
注文コード
39345862
品番
PRDCN3225P12
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
適合チップ
円形
勝手
なし
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
362-7012