PRDCN3225P16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 39345871

PRDCN3225P16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 39345871
PRDCN3225P16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 39345871

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手なしクランプシステムレバークランプ寸法h(mm)32注文コード39345871品番PRDCN3225P16
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法b(mm)25寸法h(mm)32適合チップ円形勝手なしクランプシステムレバークランプ切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)7トラスコ品番362-7021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする