サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39346316
品番
SNMG 15 06 12-SM 1105
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
15
チップ厚さ(mm)
6.35
ノーズ(mm)
12
適合被削材種
S(耐熱合金)
チップブレーカー
SM(中旋削)
材種
1105
用途
中切削
トラスコ品番
605-6784
被削材
S
切刃長さ(mm)
10.6
勝手
なし
コーティング
TIALN
コーナーR(mm)
1.1906
母材
超硬
内接円径(mm)
15.875
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)