グローベン
グローベンの 散水・かん水資材
グローベンの ホース/チューブ
グローベンの 散水・かん水ホース
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39346397
品番
C10PJ714
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質
ABS樹脂
使用圧力(kPa)
最適300
最大使用水圧(Mpa)
0.5
長さ(mm)
57
適合管
(給水管)13Aメネジ
質量(g)
20
トラスコ品番
102-8478