グローベン
グローベンの 散水・かん水資材
グローベンの ホース/チューブ
グローベンの 散水・かん水ホース
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
60
注文コード
39346406
品番
C10PJ724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質
ABS樹脂
使用圧力(kPa)
最適300
最大使用水圧(Mpa)
0.5
長さ(mm)
60
適合管
(給水管)20Aメネジ
質量(g)
20
トラスコ品番
102-8479