旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39346465 品番 WNMG 08 04 04-SF 1105
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ08 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)04 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーSF(仕上げ) 材種1105 用途仕上げ トラスコ品番605-8884 被削材S 切刃長さ(mm)3.2 勝手なし コーティングTIALN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする