曜日別特売
MGPM100-50-RN-M9BAL MG Series(MGPM100-50) SMC 39346746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM100-50)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BAリード線(m)(L) 3注文コード39346746品番MGPM100-50-RN-M9BAL
参考基準価格(税別)¥96,470販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする