サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39346833
品番
TNMG 16 04 08-SF 1115
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
SF(仕上げ)
材種
1115
勝手
なし
用途
仕上げ
トラスコ品番
605-7705
被削材
SM
切刃長さ(mm)
14.5418
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)