サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39346903
品番
WNGG 08 04 04-SGF 1115
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
G
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップブレーカー
SGF(仕上げ)
材種
1115
用途
仕上げ
トラスコ品番
605-8795
被削材
SM
切刃長さ(mm)
3.2
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)