サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ TNMX-PF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
606-8529
寸法D5t(mm)
50
注文コード
39347273
品番
C5-391.01-50 080A
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D5m・トラスコ品番・寸法D5t
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-8529
質量(kg)
1.1
l1
80
カップリングサイズ
【機械側】C5 、【ツール側】C5
寸法D5t(mm)
50
クーラント
クーラントセンタースルー