曜日別特売
CNMG 12 04 16-SMR H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39347725

CNMG 12 04 16-SMR H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39347725
CNMG 12 04 16-SMR H13A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 39347725

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード39347725品番CNMG 12 04 16-SMR H13A
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
中切削
切刃長さ(mm)8.5トラスコ品番604-9206公差M被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状C(ひし形80°)チップサイズ12材種H13AチップブレーカーSMR(荒加工)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)16チップ溝・穴記号G内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする