サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの チャック
サンドビックの タップチャック
Coromant Capto(R) リダクションアダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
568-0395
寸法D5t(mm)
40
注文コード
39347763
品番
C6-391.02-40 040
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・寸法D5t
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5t(mm)
40
トラスコ品番
568-0395
質量(kg)
0.9
l1
40
l3
11
カップリングサイズ
【機械側】C6 、【ツール側】C4
クーラント
クーラントセンタースルー