サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39347935
品番
SNMG 19 06 16-SM H13A
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
チップ形状
S(正方形90°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
19
チップ厚さ(mm)
6.35
ノーズ(mm)
16
適合被削材種
K/N/S/H
チップブレーカー
SM(中旋削)
材種
H13A
用途
中切削
トラスコ品番
605-6962
被削材
S
切刃長さ(mm)
12.7
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
1.5875
母材
超硬
内接円径(mm)
19.05
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)