旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 39347944 品番 SNMG 19 06 16-SMR H13A
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ19 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)16 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーSMR(荒加工) 材種H13A 用途 トラスコ品番605-7012 被削材S 切刃長さ(mm)12.7 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする