サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
39347953
品番
TNMG 16 04 04-SF H13A
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
K/N/S/H
チップブレーカー
SF(仕上げ)
材種
H13A
用途
仕上げ
トラスコ品番
605-7667
被削材
S
切刃長さ(mm)
15.5198
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)