旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーSM(中旋削) 注文コード39348066 品番WNMG 08 04 04-SM H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はチップブレーカーなど2種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状W(六角形80°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ08 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーSM(中旋削) 材種H13A 用途中切削 トラスコ品番605-8965 被削材S 切刃長さ(mm)3.2 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする