旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)10.6 材種S05F 注文コード39348373 品番SNMG 15 06 16-SMR S05F
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は切刃長さ・材種など3種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ15 チップ厚さ(mm)6.35 ノーズ(mm)16 適合被削材種S(耐熱合金) チップブレーカーSMR(荒加工) 材種S05F 用途 トラスコ品番605-6911 被削材S 切刃長さ(mm)10.6 勝手なし コーティングTICRN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする