東洋技研
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
30.2
60.6
28
30.2
40.6
11
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39348445
品番
CA-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥449
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
30.2
高さ(mm)
3.7
適合
【中間板】PUW-20、PTW-SS20上段用
トラスコ品番
391-8556
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39348445
CA-30
22345254
CA-30
DINレール対応端子台用オプションカバー
東洋技研
1枚
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39348445
CA-30
39439452
CA-30
カバー
東洋技研
1枚
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました