東洋技研
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
幅(mm)
40.6
60.6
28
30.2
40.6
11
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39348463
品番
CA-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥529
質量(g)
47
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
40.6
高さ(mm)
5.1
適合
【中間板】PTU-80、 PT-80用
トラスコ品番
391-8581
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量4以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39348463
CA-40
22345279
CA-40
DINレール対応端子台用オプションカバー
東洋技研
1枚
¥
599
税込
¥
659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39348463
CA-40
39439486
CA-40
カバー
東洋技研
1枚
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました