東洋技研
DINレール対応端子台用オプションカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
幅(mm)
69
60.6
28
30.2
40.6
11
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39348488
品番
CA-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥897
質量(g)
103
材質
PC樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
69
高さ(mm)
6
適合
【中間板】PT-150用
トラスコ品番
391-8602
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39348488
CA-69
39439504
CA-69
カバー
東洋技研
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました