CCGT 09T302-AS IC20 B 旋削/チップ イスカル 39348673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 旋削/チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.2 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 注文コード39348673 品番CCGT 09T302-AS IC20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る

旋削チップ

材質IC20 トラスコ品番621-1534 形状ひし形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)6.4 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39348673 CCGT 09T302-AS IC20 05416573 CCGT09T302-AS IC20 チップ CCGT-AS イスカル チップ CCGT-AS イスカル 1箱(10個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする