※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPM100R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
注文コード
39348697
品番
MGPM100R-75Z-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥97,410
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
仕様
耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
75
ねじの種類
(-)Rc
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
CADデータダウンロード