サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
被削材
KH
注文コード
39349177
品番
TNGA160404T01020B 7525
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
1.8
用途
仕上げ
トラスコ品番
605-7594
被削材
KH
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
材種
7525
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。