サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.7938
被削材
KH
注文コード
39349186
品番
TNGA160408T01020B 7525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥115,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
コーナーR・被削材・内容量
など
398
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.8
用途
仕上げ
トラスコ品番
605-7608
被削材
KH
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
4.7625
コーナーR(mm)
0.7938
母材
CBN
材種
7525
内接円径(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。