※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラジアス超硬エンドミル
エポックTHハード(多刃・レギュラー刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39350676
品番
CEPR4025-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,840
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
6
刃数
4
刃長(mm)
8
材質
超硬合金
全長(mm)
60
トラスコ品番
428-4119
表面処理
THコーティング
ねじれ角
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39350676
CEPR4025-TH
08066186
CEPR4025-TH
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
8,898
税込
¥
9,788
注文コードが変更になりました