CEPR6060-TH エポックTHハード(多刃・レギュラー刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 39350746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エポックTHハード(多刃・レギュラー刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39350746 品番CEPR6060-TH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,750
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)6 シャンク径(mm)6 刃数6 刃長(mm)15 材質超硬合金 全長(mm)60 トラスコ品番428-4216 表面処理THコーティング ねじれ角45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39350746 CEPR6060-TH 08062923 CEPR6060-TH 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1本 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする