※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
CH形ボックス(防塵パッキン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39350983
品番
CH12-1525A
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
103
基板寸法(縦×横)(mm)
200×100
材質
スチール
トラスコ品番
391-9617
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
250
奥行(mm)
120
間口(mm)
150