※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH12-33A CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業 39350999 CH12-33A CH形ボックス(防塵パッキン付) 日東工業 39350999

CH形ボックス(防塵パッキン付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39350999 品番 CH12-33A
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
有効深さ(mm)103 基板寸法(縦×横)(mm)250×250 材質スチール トラスコ品番391-9625 質量(kg)4.9 高さ(mm)300 奥行(mm)120 間口(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする