※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
坂詰製作所の キャビネット / プラボックス
坂詰製作所の キャビネット
坂詰製作所の キャビネットパーツ
アクリルプレートカードホルダ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
トラスコ品番
421-1472
注文コード
39351044
品番
CH-EB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
トラスコ品番
421-1472
厚さ(mm)
3.1
質量(g)
82
枠の色
黒色(Black)
縦(mm)
20
横(mm)
28
取付ピッチ(mm)
15(M2.6皿ビス)