※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
坂詰製作所の キャビネット / プラボックス
坂詰製作所の キャビネット
坂詰製作所の キャビネットパーツ
アクリルプレートカードホルダ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
トラスコ品番
421-1481
注文コード
39351053
品番
CH-EB5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
トラスコ品番
421-1481
厚さ(mm)
3.1
質量(g)
72
枠の色
黒色(Black)
縦(mm)
12
横(mm)
41
取付ピッチ(mm)
25(M2.6皿ビス)