サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.3969
注文コード
39351787
品番
CNGA090304S01030A 7025
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
9.525
寸法s(mm)
3.175
形状
ひし形
切刃長さ(mm)
2.4
用途
仕上げ
トラスコ品番
339-1574
l
9.6719
被削材
H
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.3969
母材
CBN
寸法la(mm)
2.3
チップサイズ
9
材種
7025
寸法re(mm)
0.4
内接円径(mm)
9.525